リレー付き人体感知センサー

リレー付き人体感知センサー - エレキット
(6件のレビュー)

人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。

種類工作キット検出角度範囲(°)上下左右±20(90%)検出範囲約1m~5m(可変)仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む)接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大)電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型)再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※このセンサーは、人などが動いた時の赤外線の変化を検出しますので、センサーの前でじっとしていた場合など、赤外線の変化が小さい時は、センサーが検出しない場合があります。また、センサーの特性上、人以外の動物や車など赤外線を発するものにも反応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11659655PS-3241
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11659655
2020-01-25
用途: 玄関灯の制御
その他業種

説明書は分かり易く書かれており、簡単に組み立てることができました。組み立て後は正常に動作しました。

2が参考にしています
対象商品 : 11659655
2018-09-28
用途: 警報機として。
卸売・小売業

製作は全く問題なく数時間で完成しました。動作も問題なく正常に動いています。遅延回路で、一定時間動作したら止まるように設定できるとよいです。

対象商品 : 11659655
2018-06-15
用途: タイマーに接続して人感をキャッチ

組み立て後、試運転に失敗し原因がわからずメーカーに問い合わせたところ丁寧に返答頂き対応の良さを感じました。いまだに原因が解らないのですが、たぶん抵抗の付け間違いと思います。抵抗は線の色分けで抵抗値が判断できますが、色の判別が解りにくいので抵抗値の測定やルーペで見たり電流値の測定をしましたが困難でした。デジカメで撮影しパソコンに取り込み拡大したら色が明確に見えるのでよくわかりました。

対象商品 : 11659655
2017-11-08
用途: 農業用
農・林・水産業

猪、野鳥、カラス等の鳥獣の威嚇または捕獲等に使用します。

対象商品 : 11659655
2017-12-01
用途: 家庭のセキュリティ
サービス業

キットのみでなく完成品があれば最高です
(未組立て)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 11659655
2017-10-14
用途: 防獣撃退用
農・林・水産業

配線が終了し、近くの畑にセットしました。効果は2~3日後に結果が
出るかと思います・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする