ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。



リモコンを使用したスピーカーセレクターを作ろうと思い購入しました。このキットはリレーを拡張できると書かれていたのですが、そのためには、このキット自体を複数購入しないといけないようです。
既存のリモコンが使用できるので便利です。できればリレーの接点容量がもう少し大きいほうが良かったかも、
赤外線を発信する装置が欲しかったんですが、この赤外線リモコンの赤外線の発信部を使ってできるようになりました。大変良かったです。
1回路2接点のリレー2個を独立してリモコン操作でき、しかもそれぞれのリレーを独立してモーメンタリまたはオルタネートのモードにジャンパー線の有無で設定できるので、いろいろな機器のスイッチ動作が可能となる。
組み立て説明書は要点をしっかり説明しているので、ミスなく組み立てられた。
受信機のサイズが小さいので、1個用スイッチボックスに組み込むことができて収まりがよい。
改善点は受信機と送信機の回路部品を分けて小袋に入っている方が良い。
プリント基板と部品のセットなので簡単に作成できました。
スイッチを押す毎にON・OFFを行うので、記憶式リモコンのボタンも1つで済むので助かっています。
12Vバッテリーによる照明の点消灯に使用しました。
リレーは、1個で十分でした。
基板の作りや部品点数も少なく作り易い。リモコン部はスマートスピーカー(google home)の家電リモコンに信号を記憶させるために利用し、後は音声によりリレーを操作、インターネットを利用し音声で 遠隔操作を出来るようにしてみた。