うそ発見器

うそ発見器 - エレキットうそ発見器 - エレキット

うそをついたり、ときめいたりするときには、手に汗をかきますね。このときのわずかな電気抵抗の変化をアナログメータで、するどく検出しちゃうキットです。リラックスセンサや仲良し度チェックセンサとして使うのも楽しいよ。

種類工作キット構成部品総部品数29(うち電子部品数13)仕様(使用半導体)トランジスタ1個、LED1個使用電池006P×1個(別売)基板寸法(mm)本体基板60×60、センサ基板30×40×2枚消費電流(mA)約2~4.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11659865TK-724R
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする