OATハウス肥料1号

OATハウス肥料1号 - OATアグリオOATハウス肥料1号 - OATアグリオ
(5件のレビュー)

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。
水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。
また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。

用途養液栽培用肥料登録保証生第92893号
注意
※アルカリ性農薬、アルカリ資材等とは混用しないでください。
※幼児等の手の届く所に置かないでください。
※施肥作業後は洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流してください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合作物
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46425987-1袋(15kg)果菜類、葉菜類、花弁、その他
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
16394963-1袋(10kg)-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16394963-46425987-- OATハウス肥料1号 OATアグリオ 46425987OATハウス肥料1号OATアグリオ1袋(15kg)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46425987
2022-10-13
用途: 栽培

素晴らしい、生育の楽さと目を見張る成長の早さが他にはない。

対象商品 : 46425987
2022-03-24
用途: 野菜生育の栄養素
Dファーム農・林・水産業

感想;冬季栽培が主な野菜で、N・P・Oバランスが良く生育は至って順調です。
改善点;材質的には特にありませんが、野菜単価に比べ肥料単価の負担が大きいです。

2021-04-04
用途: 家庭菜園(水耕栽培)
その他業種

以前は液体の「ハイポニカ」を使っていました。使い勝手はよいのですが、割高だったので、OATの「A処方」で本品を使っています(コストは約半分)。
本品は購入後に小分けが必要。私は1号は600gずつ、2号は400gずつに小分けします。使うときは、1号は1200g/4L、2号は800g/4Lの濃縮液を作ります。(この際の水は一旦沸騰させたものを使用)。実際の培養液は、50Lの水に濃縮液各200mlいれて使います。
普通に家庭菜園を楽しむには、十分な性能と思います。

7が参考にしています
対象商品 : 46425987
2020-11-09
用途: 水耕栽培に使用
農・林・水産業

水耕栽培の培養液にこちらを使用しています。
ネットだとここが一番安いので、こちらを利用しています!

対象商品 : 16394963
2017-09-14
用途: 苗の育成に

欲しいときにすぐに届いたのでとても助かりました。苗の生育も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする