曜日別特売

カルプラス

カルプラス - OATアグリオ
(4件のレビュー)

栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。
植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。
カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。
細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。
作物の葉面などに白い汚れを残しません。
使いやすい液剤タイプです。

用途カルシウム補給剤成分カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸登録保証徳島県第289号内容量1袋(1L)
注意
※りんごへの使用は避けてください。
※夏期・高温時における日中の散布は避けてください。
※アルカリ性農薬、アルカリ資材などとの混用は避けてください。
※りん酸および硫酸塩の入った肥料との混用は混和性を確認のうえ使用してください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395207-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395207
2023-02-01
用途: 野菜の栽培
農・林・水産業

冬場はカルシウム吸収不足からの生育障害が発生していましたが
カルプラスを使うようになってから葉の淵の痛みがかなり抑えられるようになりました。

対象商品 : 16395207
2019-08-30
用途: 野菜の微量成分散布
農・林・水産業

毎年トマトピーマンの尻腐れ病に悩まされていましたが、今年は皆無です。1週間に1度リキダスと一緒に葉面散布しています。これからも使っていきます。

対象商品 : 16395207
2019-07-05
用途: 輪キクの葉焼け防止
農・林・水産業

若い芽の葉焼け防止にはカルシウム剤がいいと言う事で使用してみました。梅雨時期の急な晴れ間に葉が焦げてしまいますが、一応予防になると思います。焦げた所は変わりませが、全体的に色味はよくなっていると思います。

対象商品 : 16395207
2016-07-09
用途: 液肥
農・林・水産業

すぐ届くので助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする