曜日別特売

亜リン酸粒粒状1号

亜リン酸粒粒状1号 - OATアグリオ
(2件のレビュー)

粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。
健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。
根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。
りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。
播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。
散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。

用途亜りん酸肥料仕様崩壊性あり成分【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%pH5.0(20%液)外観類白色細粒粒径(mm)0.8登録保証生第89343号
注意
※多量に与えると植害が発生する場合があります。散布量に注意してください。
※処理量は作型・作物・土壌状態により、適宜加減してください。
※土壌混合の場合は、混合ムラのないように均一に混合してください。
※高温・乾燥・多湿条件など、不適切と思われる条件での散布は避けてください。
※育苗箱及び育苗セルトレイの上から散布する場合は均一に散粒し、葉に付着した粒を払い落とし、軽く散水してください。
※育苗セルトレイ処理に際し、該当作物又はその新品種に本肥料を初めて使用する場合は、事前に生育抑制などの有無を十分確認してから使用してください。
※アルカリ性の農薬やアルカリ資材とは混合しないでください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395268-1袋(10kg)
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
16395252-1袋(1kg)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395268
2020-09-12
用途: 野菜
農・林・水産業

野菜の定植時に鉢穴に散布している。
特にトマトには効果が高く糖度が上がる。
促成栽培に利用予定

1が参考にしています
対象商品 : 16395268
2018-07-20
用途: ラン栽培用の肥料
農・林・水産業

使用量がさほど多くないので、5kg入等に分割できないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする