OATアグリオ
OKスペシャル
石灰の強化で、尻腐れ等の生理障害に効果が期待できます。
果菜、葉菜類等の加里過剰対策の肥料として使用できます。
用途
園芸用追肥肥料
成分
【保証】窒素全量15%、(NN)7.5%、りん酸8%、加里12%、苦土1%、【配合】石灰7.6%
登録保証
生第93037号
内容量
1袋(10kg)
注意
※アルカリ性農薬やアルカリ資材とは混用しないでください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※薬害発生の恐れがあるのでりんごには葉面散布での使用はしないでください。
※目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※粉じんを吸引しないように作業時はマスクを着用してください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※肥料の性質上、固化する場合もありますが問題なく溶解します。又、肥料成分にも影響しませんのでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16395313
-
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください