タンクミックスB

タンクミックスB - OATアグリオタンクミックスB - OATアグリオ
(2件のレビュー)

タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。
1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。
養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。
硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。
タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)
タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。

用途養液土耕栽培用肥料成分【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0%形状液体登録保証生第84973号内容量1袋(20kg)
注意
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※農薬、アルカリ資材とは混用しないでください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※粉体肥料は性質上、固化する場合もありますが問題なく溶解します。又、肥料成分にも影響しませんのでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395383-
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395383
2018-05-08
用途: 果樹の土壌
石垣島レモン農・林・水産業

果樹の土壌向上につき1~2回をメドに使用。
果実の色と大きさに違いが出る。

対象商品 : 16395383
2016-09-29
用途: 農産物の液肥に
農・林・水産業

大玉トマトの栽培用の液肥に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする