PH調節剤 ダウン

PH調節剤 ダウン - OATアグリオ
(6件のレビュー)

培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。
PH調整剤は肥料成分を主体としています。
りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。
水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。
コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。

用途PH調整剤登録保証生第73280号内容量1袋(10L)
注意
※使用量は水質、培養液濃度、生育時期等により数倍必要になる時もありますので、十分注意してください。
※原液を添加する時は、ゴム手袋・メガネなどを着用し、直接衣服や肌に付着しないようにしてください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395444-
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
残り28点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16395444
2026-03-22
用途: 水耕栽培
農・林・水産業

井戸水がph7あるので、必ず使っています。少量で下がるので重宝してます。

2025-07-28
用途: 農業
農・林・水産業

いつも月単位で購入させていただいておりますの
お早い発送とどこよりもお安く購入させていただいておりとてもありがたいです☆

対象商品 : 16395444
2025-04-30
用途: 栽培用
農・林・水産業

少量で効果があるので良い商品だと思います。
毎日使用するので、大容量かまとめ買いで、値段が下がったら嬉しいですね。

対象商品 : 16395444
2024-02-12
用途: ブルーベリー液肥栽培
農・林・水産業

ブルーベリーノ養液栽培簡単システムの構築に取り組んでいます、農業タンクに養液とPH調整剤入れ、PHを4.5~5.0になるようにPHがダウン出来たら楽しみです、美味しいブルーベリーがでが出来木が無事大きく成長し来年も・再来年も楽しみが持続することを願って購入しました。

対象商品 : 16395444
2020-01-11
用途: 水耕栽培のpH調整
農・林・水産業

素晴らしいです。クエン酸や竹炭酢など使いましたが、調整しても翌日には元に戻ります。栽培植物が好んで摂取することによってさらにpHが上昇してしましました。ピートモスをタンクに入れてみると下がったのですが、ごみがかなり出ることとやはり有機物なので微生物の感染などが心配でした。落ち着いたのがダウンです。値段的に高いように思いますが、大量の水にほんのわずかで効果てきめんですのでコスト的にも安いです。おすすめです。

4が参考にしています
対象商品 : 16395444
2016-10-28
用途: 水耕栽培phwの調整。
農事組合法人富山野菜学園

すぐにでも欲しいと思い注文しましたが、数日後と遅い発送にとても残念。すぐに送る特徴のある「ものタロウ」の制度をもっと柔軟に希望を聞くなど「ex.◎すぐに希望。◎普通等」聞いて取り扱ってほしいです。このレビュウを記入している時点でも商品が届いていなく、発送は10/31予定となっていることにいら立ちます。以上

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする