日本バイリーン
エコアルファ VZE
ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。
軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。
ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途
空調機
材質
外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム
使用温度範囲(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
98以下(結露しないこと)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
風量(m
3
/min)
捕集効率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08542503
VZE-65M-28H
610×305×290
442-6134
4
28
65
¥
35,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542512
VZE-65M-28V
305×610×290
442-6142
4
28
65
¥
35,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542528
VZE-65M-56F
610×610×290
442-6151
5.5
56
65
¥
45,120
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542537
VZE-90M-28H
610×305×290
442-6169
4
28
90
¥
35,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542546
VZE-90M-28V
305×610×290
442-6177
4
28
90
¥
35,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542555
VZE-90M-56F
610×610×290
442-6185
5.5
56
90
¥
46,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542564
VZE-95M-28H
610×305×290
442-6193
4
28
95
¥
36,360
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542573
VZE-95M-28V
305×610×290
442-6207
4
28
95
¥
36,360
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542582
VZE-95M-56F
610×610×290
442-6215
5.5
56
95
¥
48,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません