曜日別特売

エコアルファ VX

エコアルファ VX - 日本バイリーンエコアルファ VX - 日本バイリーン

特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。
ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。

用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
風量(m3/min)
捕集効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08542598VX-95M-28H610×305×290442-598752895
49,920
42,880
47,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542607VX-95M-28V305×610×290442-599552895
49,920
42,880
47,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542616VX-95M-56F610×610×290442-600275695
66,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542625VX-98M-28H610×305×290442-601152898
54,720
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542634VX-98M-28V305×610×290442-602952898
54,720
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08542643VX-98M-56F610×610×290442-603775698
72,960
63,980
70,378(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする