CONTEC(コンテック)
COM-4ch(44ピン)用分配ケーブル
質量(g)
200
ケーブル
9芯シールドケーブル
使用コネクタ
44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
アズワン品番
64-8864-59
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11689046
PCE44/9P4S
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください