CONTEC(コンテック)
COM-8chボード用分配ケーブル
ケーブル
9芯シールドケーブル
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11689064
PCE78/25PS
800
78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、25ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40 (インチネジ)×8
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11689073
PCE78/9PS
680
78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)×8
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください