曜日別特売

I/Oコントローラモジュール

I/Oコントローラモジュール - CONTEC(コンテック)
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存温度(℃)
消費電流(mA)
メモリー
使用CPU
接地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11689554CPU-CA10(USB)GY-300(Max..)(DC5V)512Kbyte(4Mbit)(Flash ROM)、2Mbyte(16Mbit)(EDO DRAM)SH-3-
44,700
取扱い終了
返品不可
11689563CPU-CA20(FIT)GY-10~607004Mbyte(32Mbit)(Flash ROM)、32Mbyte(256Mbit)(SDRAM)SH-4 240MHzD種接地((旧)第3種接地)
50,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IoT/M2M製品 CONPROSYS
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする