CONTEC(コンテック)
IEEE802.3af準拠PoEインジェクタ(GigaLAN対応)
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
0~40
出力電圧(V)
DC48
入力電圧(V)
AC100~125 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53.0×140.0×32.5(ただし、突起物を含まない)
インターフェース
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(入力、出力)
出力電流(mA)
350(Max.)
寿命
4.0年(メーカー対応製品使用時)
入力電流(A)
0.5(Max.)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11689667
POW-CB50AF
¥
27,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください