CONTEC(コンテック)
RS-422A/485 4chシリアル通信ボード
質量(g)
95
使用コネクタ
37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品
アズワン品番
64-8863-80
チャネル数
4ch×RS-422A、RS-485
I/Oアドレス
8ビット×32 ポート占有
割り込みレベル
1点使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11690394
COM-4PD(PCI)H
¥
57,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください