アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能

アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能 - CONTEC(コンテック)
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)出力インピーダンス(Ω)1以上入力インピーダンス(Ω)1×106以上出力電流(mA)±5入力形式シングルエンド入力または差動入力特性マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5Vチャネル数2ch出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数2ch内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11690692AIO-163202FX-USB
184,100
179,800
197,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする