CONTEC(コンテック)
デジタル入出力信号モニタアクセサリ
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×230×35
使用湿度範囲(%RH)
20~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
入力点数
出力点数
使用コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11691006
CM-32L
200
32点
32点
CN1 CN2 37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品、スクリューロック#4-40UNC、CN3 MC 1 .5/ 3-G-3 .5(PHOENI×CONTACT 製)相当品
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
11691015
CM-64L
260
64点
64点
CN1 CN2 PCR-E96LMD(本多通信工業製)、CN3 MC 1 .5/ 3-G-3 .5(PHOENI×CONTACT 製)相当品
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください