モーションコントロールボード

モーションコントロールボード - CONTEC(コンテック)モーションコントロールボード - CONTEC(コンテック)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用コネクタ
消費電流(mA)
制御軸数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11691627SMC-4DL-PE100HDRA-EC100LFDT+(本多通信工業製)相当品1500(Max.)(DC3.3V)4軸
71,700
68,980
75,878(税込)
当日出荷
11691636SMC-8DL-PE120HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品2100(Max.)(DC3.3V)8軸
111,000
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする