圧着用中継端子台

圧着用中継端子台 - CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台 - CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台 - CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台 - CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台 - CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台 - CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台 - CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台 - CONTEC(コンテック)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用温度範囲(℃)
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11691812DTP-3C-----
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
11691828EPD-100A4600~50AC30 rms0.31.25(Max.) (より線)
23,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
11691837EPD-373000~50AC125、DC12512(Max.)
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
11691846EPD-37A2450~50AC125 rms、DC12511.25(Max.) (より線)
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
11691855EPD-50A2950~50AC125 rms、DC1250.51.25(Max.) (より線)
14,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
11691864EPD-68A3800~50AC30 rms0.31.25(Max.) (より線)
20,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
11691873EPD-963600~50AC125、DC12512(Max.)
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
11691882EPD-96A4800~50AC125 rms、DC12511.25(Max.) (より線)
22,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
11691898FTP-15140----
10,700
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691803DTP-3A-----
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする