CONTEC(コンテック)
高精度アナログ入力ターミナル USB対応
入力点数
4点
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
スクリュー端子台 14-pin×2
アズワン品番
64-8863-48
入力レンジ
アナログ±10V
出力レンジ
アナログ±10V
応答速度(入力)
200nsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC3.3-LVTTL
回路(入力)
非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数
8ch
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11691995
AI-1608AY-USB
¥
73,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください