高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード

高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード - CONTEC(コンテック)高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード - CONTEC(コンテック)
使用温度範囲(℃)0~50絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 )出力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 )使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)1100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
出力点数
入力点数
消費電流(mA)
使用コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692065DIO-1616TB-PE14016点(16点1コモン)16点(すべて割り込みに使用可能) (16点単位で1コモン)550(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、550(外部電源使用時DC3.3V)37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
77,500
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
11692074PIO-16/16TB(PCI)H13016点16点(すべて割り込みに使用可能)1150(内蔵電源使用時DC5V)、350(外部電源使用時DC5V)-
73,100
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする