絶縁型 RS422A/485 シリアル通信ボード

絶縁型  RS422A/485 シリアル通信ボード - CONTEC(コンテック)
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692196COM-2PD-PE
61,400
56,980
62,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする