CONTEC(コンテック)
絶縁型RS-232C通信ボード 2ch
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電流(mA)
600(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧
DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ
9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
アズワン品番
64-8863-71
伝送方法
非同期シリアル伝送
チャネル数
2ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692248
COM-2P(PCI)H
¥
48,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください