CONTEC(コンテック)
絶縁型シリアル通信ボード
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
伝送方法
非同期シリアル伝送
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
使用コネクタ
消費電流(mA)
絶縁耐圧
チャネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692424
COM-2PC-PE
90
121.69×110.18
9ピンD-SUB コネクタ、DECLJ9PAF-20L9E(JAE 製、M(雄)タイプ)相当品
950(Max.)(DC3.3V)
DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
2ch×RS-232C
¥
60,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11692433
COM-4PC-PE
120
169.33×110.18
37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品
1600(Max.)(DC3.3V)
DC10500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
4ch×RS-232C
¥
77,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください