曜日別特売

非絶縁型デジタル出力ボード

非絶縁型デジタル出力ボード - CONTEC(コンテック)
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力点数
消費電流(mA)
使用コネクタ
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11693447DO-32T-PE32点(32点1コモン)550(Max.)(DC3.3V)37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品121.69×110.18
40,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693438DO-128T-PE128点(128点1コモン)1400(Max.)(DC3.3V)100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品121.69×110.18
46,200
取扱い終了
返品不可
11693456DO-64T2-PCI64点(64点1コモン)310(Max.)(DC3.3V)96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品121.69×105.68
35,300
取扱い終了
返品不可
11693465DO-64T-PE64点(64点1コモン)800(Max.)(DC3.3V)96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品121.69×110.18
37,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする