CONTEC(コンテック)
非絶縁型デジタル入出力ターミナル
質量(g)
70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×62×24(突起部を含まず)
出力点数
8点(8点1コモン)
入力点数
8点(8点単位で1コモン)
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
10000(1TTL負荷)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693474
DIO-0808TY-USB
¥
28,900
¥
28,880
¥
31,768
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください