CONTEC(コンテック)
非絶縁型高精度アナログ出力 Low Profile
質量(g)
60
出力レンジ
バイポーラ±10V
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
使用コネクタ
50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品
入力点数
非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
出力点数
非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能
16-bit
チャネル数
1ch
出力インピーダンス(Ω)
1以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
出力チャネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693675
DA16-16(LPCI)L
1100(Max.)(DC5V)
16ch
¥
137,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11693684
DA16-8(LPCI)L
850(Max.)(DC5V)
8ch
¥
99,300
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください