CONTEC(コンテック)
非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル
質量(g)
70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×62×24(突起部を含まず)
出力点数
24点
入力点数
24点
消費電流(mA)
250(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693745
DIO-24DY-USB
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください