CONTEC(コンテック)
片端37ピンコネクタ付シールドケーブル
ケーブル
40芯シールドケーブル(20ペア)
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693885
PCA37PS-0.5P
180
64-8864-25
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
11693894
PCA37PS-1.5P
300
64-8864-26
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
11693903
PCA37PS-3P
520
64-8864-27
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693912
PCA37PS-5P
800
64-8864-28
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください