CONTEC(コンテック)
片端96ピンコネクタ付シールドケーブル
ケーブル
96芯シールドケーブル(48ペア)
使用コネクタ
96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm
2
])
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11694043
PCA96PS-0.5P
200
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11694052
PCA96PS-1.5P
420
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11694068
PCA96PS-3P
750
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11694077
PCA96PS-5P
1170
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください