CONTEC(コンテック)
両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル
(1件のレビュー)
ケーブル
40芯シールドケーブル
使用コネクタ
37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11694314
PCB37PS-0.5P
0.5
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
11694323
PCB37PS-1.5P
1.5
¥
8,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
11694332
PCB37PS-3P
3
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
11694348
PCB37PS-5P
5
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください