曜日別特売

両端96ピンコネクタ付シールドケーブル

両端96ピンコネクタ付シールドケーブル - CONTEC(コンテック)両端96ピンコネクタ付シールドケーブル - CONTEC(コンテック)両端96ピンコネクタ付シールドケーブル - CONTEC(コンテック)
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11694472PCB96PS-0.5P2600.5
14,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
11694488PCB96PS-1.5P4801.5
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
11694497PCB96PS-3P8003
18,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
11694506PCB96PS-5P12205
21,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする