FDK
アルカリ乾電池 ハイパワー 単2形
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ
単2形
寸法(mm)
26.2×50.0
質量(g)
68.0
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
10年
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11717396
LR14FH(2S)
1パック(2本)
492-4622
2本
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11717405
LR14FH(4S)
1パック(4本)
754-5843
4本
¥
739
¥
738
¥
812
(税込)
当日出荷
11717414
LR14FH(6S)
1パック(6本)
828-6660
6本
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください