曜日別特売

アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形

アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形 - FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単3形 - FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単3形 - FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単3形 - FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単3形 - FDK
(3件のレビュー)

ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。

タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年寸法(mm)14.5×50.5質量(g)24.0
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
本数
使用推奨期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11717423LR6FH(2B)1パック(2本)1.52本10年
オープン
269
296(税込)
当日出荷
11717432LR6FH(4B)1パック(4本)1.54本10年
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
11717448LR6FH(4S)1パック(4本)1.54本10年
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11717457LR6FH(8S)1パック(8本)1.58本10年
769
768
845(税込)
当日出荷
11717466LR6FH(12S)1パック(12本)1.512本10年
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
11717475LR6FH(20S)1パック(20本)1.520本10年
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11717432
2022-05-22
用途: リモコンの替えの乾電池

リモコンの替えの乾電池に使用しました。長時間の使用に耐えることを期待しています。

対象商品 : 11717475
2018-09-04
用途: 孫の玩具等家庭用に使用
農・林・水産業

電池の使用特性などがカタログで解りやすく、購入の手間が掛らず、便利で良く利用しています。

対象商品 : 11717475
2017-04-21
用途: 日常生活用
その他業種

すばらしい商品です。次回もよろしくお願いします。敬具

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする