FDK
アルカリ乾電池 ハイパワー 単4形
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ
単4形
寸法(mm)
10.5×44.5
質量(g)
11.7
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
10年
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11717484
LR03FH(2B)
1パック(2本)
2本
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
11717493
LR03FH(4B)
1パック(4本)
4本
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
11717502
LR03FH(4S)
1パック(4本)
4本
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11717518
LR03FH(8S)
1パック(8本)
8本
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
11717527
LR03FH(12S)
1パック(12本)
12本
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください