曜日別特売

h&s for men スカルプEX シャンプー

h&s for men スカルプEX シャンプー - P&Gh&s for men スカルプEX シャンプー - P&G
(2件のレビュー)

男性のための男性のヘアケア!上質で洗練された香り。
地肌ストレスを改善し、ボリュームアップを実現する薬用処方。
フケ・かゆみを防ぎ、スッキリ&クリーンな地肌へ

使用場所浴室
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693415181個(300mL)詰替
オープン
599
659(税込)
当日出荷
11718568-1個(340mL)詰替用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11718552-1個(520mL)ポンプ
オープン
取扱い終了
返品不可
11718577-1個(200mL)ボトル
オープン
取扱い終了
返品不可
693415451個(370mL)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11718568-69341518- h&s for men スカルプEX シャンプー P&G 69341518h&s for men スカルプEX シャンプーP&G1個(300mL)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69341518
2021-04-16
用途: シャンプー

此れだけを買いにも行けず、部品序に安易に入手がとても助かります。

対象商品 : 69341545
2020-05-18
用途: お風呂
その他業種

ヘルメット を被って仕事してますので、これからの季節にピッタリのシャンプーですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする