曜日別特売

メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプー

メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプー - ロート製薬メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプー - ロート製薬メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプー - ロート製薬メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプー - ロート製薬メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプー - ロート製薬メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプー - ロート製薬
(1件のレビュー)

気になるフケやかゆみは頭皮に潜む常在菌(人の体に存在する菌)が原因の一つ。
「メディクイックH頭皮のメディカルシャンプー」は、原因菌の増殖を抑える抗真菌剤と抗炎症剤の2つの組み合わせで頭皮の環境を正常に整えます。

使用場所浴室
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11718884-1個(200mL)本体
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
11718893-1個(280mL)つめかえ用
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
62099984-1個(320mL)本体
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
11718902-1個(400mL)-
オープン
取扱い終了
代替品有
11718875-1個(10mL×3包)本体
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11718902-62099984-- メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプー ロート製薬 62099984メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプーロート製薬1個(320mL)
1,998
欠品中
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11718875
2021-02-01
用途: 毎日シャンプーとして使っていますが
サービス業

効果全くなし
肌に合わないのか以前よりフケが酷くなりました。
期待してたのでがっかりしてます。私だけでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする