大島椿 プレミアム トリートメント

大島椿 プレミアム トリートメント 大島椿 大島椿 プレミアム トリートメント 大島椿

【集中補修・保湿・保護】深刻なダメージヘアのために、4つの椿由来成分(椿油:保湿・柔軟・保護成分、ツバキセラミド:補修成分、ツバキ葉エキス:潤い成分、ツバキ花エキス:潤い成分)を高濃度に配合。
ひどく傷んで弱った髪もしっとりまとめ、うるおいと艶に満ちた髪に導きます。

使用場所浴室 商品タイプ本体 内容量1個(180g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11719277 -
1,800
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする