曜日別特売

クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種

クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種 - LION(ライオン)クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種 - LION(ライオン)クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種 - LION(ライオン)クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種 - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

歯みがきできない時もすすぐだけで、酵素が歯垢を分解・除去。
ムシ歯・口臭を予防する薬用デンタルウォッシュ。
「外出時やランチの後の忙しい時」や「妊娠中のつわり、体調不良の時」にもオススメします。
キシリトール(天然素材甘味剤)配合。爽快なリフレッシュミントの香味。
適量を注ぎやすいワンタッチキャップ。

香味リフレッシュミントタイプキシリトール配合シリーズクリニカ商品タイプボトル
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58076987-1本(80mL)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
58076978-1本(450mL)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
88137357-1本(80mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
11719645-1本(450mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88137357-58076987-- クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種 LION(ライオン) 58076987クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種LION(ライオン)1本(80mL)
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11719645-58076978-- クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種 LION(ライオン) 58076978クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種LION(ライオン)1本(450mL)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58076978
2022-05-11
用途: 健康維持に
有限会社根本金属精錬所

このマウスウオッシュは忙しい時の必需品です、口に含み暫くして吐き出すだけの手軽さは特筆すべき優れ物だと思います。

対象商品 : 58076987
2022-01-25
用途: 昼食後等に
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりサイズが小さかった。すぐになくなってしまいそう。ドラッグストアに行かなくても手に入るのは助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする