グラクソ・スミスクライン
新ポリグリップ 無添加
噛んでもずれにくいクリームタイプ。
色素・香料無添加。
成分
ナトリウム、カルシウム、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、カポキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、白色ワセリン
形状
白色~淡黄色のペースト
仕様
粘着強さ:5kPa以上
シリーズ
ポリグリップ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:20900BZY00112000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
再生紙使用マーク
適合
注意
※次の人は使用しないでください。
本品による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人。入れ歯が直接ふれるところに荒れ、痛み、傷、はれ等の症状のある人。食べ物などの飲み込みが困難な人。(喉に詰まる、気管に入る恐れがある。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11719794
-
1個(40g)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
11719803
-
1個(75g)
オープン
取扱い終了
11719925
-
1個(20g)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください