小林製薬
タフグリップ クリーム
無添加で食べ物の味を変えないクリームタイプです。
入れ歯と歯ぐきをくっつけてズレにくくする入れ歯安定剤です。
かみ合わせが悪く、ズレやすいと感じる人向きです。
部分入れ歯にも使えます。
形状
淡黄褐色ペースト状クリーム
仕様
粘着強さ:5kPa以上
シリーズ
タフグリップ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303ALBZX00035000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11720047
-
1個(75g)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
11720056
-
1個(40g)
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください