曜日別特売

生葉

生葉 - 小林製薬生葉 - 小林製薬生葉 - 小林製薬生葉 - 小林製薬生葉 - 小林製薬生葉 - 小林製薬生葉 - 小林製薬生葉 - 小林製薬
(2件のレビュー)

毎日のケアで、歯槽膿漏を防ぐ!
天然植物由来成分配合。歯槽膿漏に伴う歯ぐきの腫れ・出血を予防・改善・治療したり、よりひきしまった健康な歯ぐきにすることで、あなたの歯槽膿漏対策をトータルにサポートします。やさしいハーブミント味
フッ素配合

シリーズ生葉医薬品医療機器等法医薬部外品
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58090917-1本(40g)
520
509
560(税込)
当日出荷
89872447-1本(100g)
1,000
929
1,022(税込)
当日出荷
11721142-1本(95g)
1,000
929
1,022(税込)
翌日出荷
89854816-1本(100g)
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
89868825-1本(100g)
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
58090935-1本(100g)
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58090935
2022-11-20
用途: 夜の歯磨き
その他業種

スッキリした爽快感、いやみな感じがない、好感が持たれます。

1が参考にしています
対象商品 : 58090935
2022-11-17
用途: 夜の歯磨き
その他業種

スッキリした爽快感、いやみな感じがない、好感が持たれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする