純植物性シャボン玉浴用

純植物性シャボン玉浴用 - シャボン玉販売純植物性シャボン玉浴用 - シャボン玉販売純植物性シャボン玉浴用 - シャボン玉販売純植物性シャボン玉浴用 - シャボン玉販売
(5件のレビュー)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11722603-1個(100g)
150
149
164(税込)
当日出荷
11722612-1個(155g)
230
229
252(税込)
当日出荷
11722628-1パック(3個)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 全身これで

泡切れが良い。他の石鹸と比べるとしっとり感もある。髪もこれで洗ってます(笑)

対象商品 : 11722603
2021-12-20
用途: お風呂で使っています
その他業種

ふつうのシャボン玉せっけんより、さっぱり洗えてこちらが好きです。せっけん皿の上でも、とろけにくい気がします。

対象商品 : 11722603
2021-02-18
用途: 昔ながらの石鹸、石けん成分のみの「無添加」
その他業種

石けん成分のみの「無添加」を謳っていて、加水もされてないです。
香りも石けんのほのかな香りのみで、後に残らなくていいです。

対象商品 : 11722603
2019-08-04
用途: 手洗い用
医療・福祉・介護関連業

無添加なので、自然な石鹸の香りと泡立ちがふんわりしていて、洗い上がりにつっぱりません。サイズも大きくてたっぷり使えるので、コストはとてもいいです。これからも使用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11722612
2018-08-13
用途: 残念ながら作業中は使用しません。作業を終えた後のシャワー股は入浴時に使用。しますし

実はもう10年以上愛用しています。洗い上がりがサッパリでありつつ、必要以上に皮脂を取りすぎないせいなのか、肌が突っ張らない感じが好きで。MonotaROさんでの購入は余りありませんが、後少しで送料無料になる時の埋め合わせに買わせていただいております。こういった場合、あまり必要でないものを買ってしまう場合も有り得ますが、シャボン玉の賞品をはじめとする取り扱いしてくださっていることに感謝いたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする