曜日別特売

化粧石けんシャボン玉 浴用

化粧石けんシャボン玉 浴用 - シャボン玉販売
(6件のレビュー)

酸化防止剤・色素・香料を使用していない無添加石ん。約一週間から十日間かけてじっくり釜で炊き上げています。国産。

質量(g)100(1個あたり)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11722646-1個(3個)
390
389
428(税込)
当日出荷
11722655-1パック(12個)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11722655-63029935-- 化粧石けんシャボン玉浴用 シャボン玉販売 63029935化粧石けんシャボン玉浴用シャボン玉販売1セット(12個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 風呂場
自動車・二輪車・自転車関連業

我が家の風呂場では身体を洗うのも洗髪もこれ一つ。
妙なニオイも無いのでお気に入り。

1が参考にしています
対象商品 : 11722646
2023-06-28
用途: 入浴
建設業・工事業

柔らかい泡でシンプルな香り。泡立ちにも満足。値段も安くジャンジャン使える。

1が参考にしています
対象商品 : 11722646
2021-09-24
用途: 浴用に使用
卸売・小売業

シャボン石鹸は無添加で環境にもいいと思い、ずっと使っています。
さっぱりの洗い上げで満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 11722646
2021-01-05
用途: 風呂用
その他業種

肌がとても乾燥して、かゆみがあったので、自然素材を使用した石鹸ということで、購入しました。少しづつではありますが、かゆみが改善しているように思います。

2が参考にしています
対象商品 : 11722646
2017-10-30
用途: 浴用

敏感肌でアレルギー持ちの私には申し分なし、安価なところも良いところですね。

対象商品 : 11722655
2016-03-26
用途: 入浴にも、洗濯にも可

もともとシャボン玉を別の店で買ってました
モノタロウで買うついでに買ってみようと思い、この12個入りを購入
他にも色々種類があるのですが、155gの石鹸と、そのバリエーションとして載っていた為155gの12個入りだと思って買いました
値段的にも高めだったので
そして商品の詳細には何も書かれていませんので調べれませんでした
商品が届いてびっくり
100gの12個入りで
非常に割高な商品でした
これならバラで買えば良かったです
商品の詳細は内容量をしっかりと記載お願いします

6が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。質量を登録のうえ、バスサイズと分けて掲載いたします。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする