曜日別特売

無添加せっけん 泡のボディソープ

無添加せっけん 泡のボディソープ - ミヨシ石鹸無添加せっけん 泡のボディソープ - ミヨシ石鹸無添加せっけん 泡のボディソープ - ミヨシ石鹸無添加せっけん 泡のボディソープ - ミヨシ石鹸無添加せっけん 泡のボディソープ - ミヨシ石鹸
(10件のレビュー)

水と石けんのみでつくられた、香料・着色料・防腐剤を一切加えていないボディソープです。泡で出るから摩擦刺激を軽減できます。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11723032-1個(500mL)本体
800
749
824(税込)
当日出荷
11723005-1個(450mL)詰替用
520
499
549(税込)
当日出荷
正面7184757545371301025651個(4L)-
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
11723014-1個(5L)詰替用
4,000
取扱い終了
代替品有
11723066-1個(350mL)本体
500
取扱い終了
代替品有
11723075-1個(300mL)詰替用
350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11723014-718475754537130102565- 無添加せっけん 泡のボディソープ ミヨシ石鹸 71847575無添加せっけん 泡のボディソープミヨシ石鹸1個(4L)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11723066-11723032-- 無添加せっけん 泡のボディソープ ミヨシ石鹸 11723032無添加せっけん 泡のボディソープミヨシ石鹸1個(500mL)
749
税込824
内容量に違いがあります
11723075-11723005-- 無添加せっけん 泡のボディソープ ミヨシ石鹸 11723005無添加せっけん 泡のボディソープミヨシ石鹸1個(450mL)
499
税込549
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 普段使い

泡切れが良くぬるぬるしないので、すっきり洗えます。ボディーソープのように香りもないのでそれも良いです

2025-06-14
用途: 洗顔と日常の手洗い

プッシュ泡容器に入れ替えて家庭で使用中。他社の同類品に比し、余計な香りづけとか、添加剤がなく、安心して使えます。

対象商品 : 11723005
2025-03-01
用途: アトピーの娘達
電気・ガス・熱供給・水道業

小学生の娘が幼児の頃から使用しています。色々と試しましたが、値段と質で一番納得出来るボディソープでした。

2024-10-27
用途: 石けんとして
医療・福祉・介護関連業

体を洗うのは、よかったです。
髪の毛を洗うと、きしみました。
体だけの方が、いいようです。

2023-10-15
用途: アトピーの我が子達に
電気・ガス・熱供給・水道業

娘2人がアトピーのため、毎回石鹸やシャンプー等で苦労してました。
とにかく色々な物を調べたりしましたが、ボディソープにかぎっては、この商品が一番安心して使用できてます。
体質等で合わない人が居るかもしれませんが、我が子達はそれぞれ反応する物が違いますが現時点では2人共にお風呂上りに肌が荒れる事はなくなりました。

対象商品 : 11723005
2023-07-19
用途: 体も髪も手も全部これ一本で洗ってます!
サービス業

重たいのでモノタロウさんで、まとめて購入しました。頭からつま先までこれ一本で。ハンドソープにも兼用。家の中がすっきりして快適です。肌にも優しくて気に入っています。ありがとう無添加。

対象商品 : 11723005
2021-06-14
用途: 身体を洗う以外に目的はありません

色々この手の商品はありますが無添加なのが良いです。いつもはホームセンターで買いますが今回他の商品と同時購入です。
とても泡立ちも良く肌の弱い人にはとても良い商品です。

対象商品 : 11723005
2020-10-24
用途: 入浴時
建設業・工事業

無添加なので小さい子供にも安心して使えます。使い心地もいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする