曜日別特売

ファーマアクト 無添加 ボディソープ

ファーマアクト 無添加 ボディソープ - 熊野油脂ファーマアクト 無添加 ボディソープ - 熊野油脂ファーマアクト 無添加 ボディソープ - 熊野油脂ファーマアクト 無添加 ボディソープ - 熊野油脂ファーマアクト 無添加 ボディソープ - 熊野油脂
(6件のレビュー)

洗う成分は、100%植物性の原料を使用。
クリーミーな泡が、デリケートな肌を包み込み、しっとりと洗い上げます。
香料・着色料・防腐剤は使用しておりません。

使用場所浴室
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11724125-1個(1000mL)詰替用
オープン
789
868(税込)
当日出荷
11723942-1個(450mL)詰替用
オープン
369
406(税込)
当日出荷
11723958-1個(600mL)ポンプ
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: シャワーから手洗いまで
自動車・二輪車・自転車関連業

無添加ということなので使い始めましたが匂いもきつくなく使った感触は良いようなのでリピートしています。満足できる商品だと思います。

対象商品 : 11723942
2025-03-11
用途: 浴室の、ボディーソープ
サービス業

泡用と、間違えて買ってしまったのですが、
水で薄めて、泡のボディソープとして、使っています。

対象商品 : 11724125
2021-06-01
用途: 香料が優しい、洗い上がりもいい
その他業種

無添加、香料もやさしい。世の中のあらゆる洗剤の匂いが苦手な私には必需品。お風呂場に物を増やしたくなく、この一本で頭も身体もお風呂も洗っています。快適です。

対象商品 : 11724125
2018-04-09
用途: 自身で風呂に入る時
その他業種

個人的にアトピー性皮膚炎なため、肌に合う石鹸を探すのに苦労していたところに見つけたのが本品でした。 医師のほうでは『アトピコ』等の値段のバカ高いのを奨められたのですが如何せん頻繁に使う日用品なだけに、手ごろなほうがありがたいというのが一般心情ですよね^^; 刺激もなく、これと言って匂いがきついわけでもなし。 洗い終わった後に痒みも乾燥感も感じることなく、イイ感じに洗えるといった具合です。

2が参考にしています
対象商品 : 11723942
2018-02-25
用途: シャワー
サービス業

ポンプボトルに入れて使用中。ノズル口でやや固まりかけますが、許容範囲。匂いも刺激もほとんどないので狭いバスルームでも息苦しくない。

対象商品 : 11723942
2016-06-26
用途: シャワールームにて
自動車・二輪車・自転車関連業

夏場、作業後のシャワーにて使用しています。泡切れも良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする