曜日別特売

ゲンブ ニュー マルセル M

ゲンブ ニュー マルセル M - ゲンブゲンブ ニュー マルセル M - ゲンブ
(2件のレビュー)

天然植物油脂製品。冷水での溶解性・泡立ち良好環境にやさしい

形状固形石けん内容量1個(215g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11727345-
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11727345
2023-01-07
用途: 食器洗い

こちら成分には97%脂肪酸ナトリウムと記載されています。つまりグリセリンがかなり残留しています。汚れ落ちは普通で表示以上でも以下でもないです。やってみるとわかりますが炭酸ナトリウムを加えたからと言って洗浄力の向上は限定的であり、より重要なのはグリセリンをしっかりと除去することです。洗浄力は中和法でいいので徹底的に高純度のものが欲しいところです。この製品は私にとっては純度が不足しているのでもう一度塩析してから使おうと思います。融点は100℃未満のより低い温度なら便利なのですが、グリセリン以外で融点をそこまで下げるには水を加えざるを得ないものと思いますが、水自体不純物で無駄であり腐敗しやすく市販の製品にはあまり必要ないと思われるため後から自分で加えようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11727345
2021-07-07
用途: 足袋の洗濯用
バウプラス京都株式会社サービス業

かなりよく落ちます。
それに手荒れがない自然原料が魅力です。
女性にはこれは大事ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする