コマンドフック Mサイズ

コマンドフック Mサイズ - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

色々使える標準タイプのコマンドフック。
<フック本体>
76mm×23mm×30mm
(縦×横×奥行き)
<引っかけ部分>
6mm(直径)

トラスコ品番542-2981セット内容Mサイズフック 2個、 Mサイズタブ6枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11728018CM1MR
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11728018
2024-05-23
用途: 壁に取り付けてカレンダーを掲示
建設業・工事業

フックがやや太めのためカレンダーの穴には適さなかった。今のところ無事落ちずに壁に取り付けられているので粘着力は○。剥がすときに本当にきれいに剥がせるかに期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする