曜日別特売

ルシードエル ワックス

ルシードエル ワックス - マンダムルシードエル ワックス - マンダムルシードエル ワックス - マンダムルシードエル ワックス - マンダムルシードエル ワックス - マンダムルシードエル ワックス - マンダムルシードエル ワックス - マンダムルシードエル ワックス - マンダム

ベタつかずキマる「軽キメ」ワックス!パウダー整髪成分&浸透型ヒアルロン酸配合で、軽やかなのにしっかりキマるヘアワックス。
サラサラなのに整髪力がある軽キメパウダー配合で、ベタ付かないのにスタイルがしっかりキマる。
浸透型ヒアルロン酸が髪内部で水分を抱え込み、潤いが長時間続きやわらかな質感へ。
防腐剤フリー。

シリーズルシード
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
性別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11735973-1個(60g)女性用浮き毛おさまるさらりピタッまとめ髪、ウォータージェリータイプ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
11735982-1個(20g)女性用浮き毛おさまるさらりピタッまとめ髪、ウォータージェリータイプ
オープン
389
428(税込)
8日以内出荷
11735998-1個(60g)女性用トップやカールにもふんわりボリューム記憶、ホールドタイプ
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
11736016-1個(60g)女性用絶妙ニュアンスなやわくしゅクセづけ、やわらかファイバータイプ
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
11736034-1個(20g)女性用絶妙ニュアンスなやわくしゅクセづけ、やわらかファイバータイプ
オープン
389
428(税込)
翌日出荷
11736007-1個(60g)-動きのない髪にラフな跳ね・遊び感、くっきりファイバータイプ
オープン
取扱い終了
代替品有
11736025-1個(60g)-巻髪&パーマ感際立つやわらかカール感UP、ふんわりクリームタイプ
オープン
取扱い終了
58085746-1個(60g)--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11736007-58085728-- ルシードエル ワックス マンダム 58085728ルシードエル ワックスマンダム1個(60g)
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする